Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1/2 tommers karbonstål | AB7UCG 24A911

DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1/2 tommers karbonstål

På lager
Vare: AB7UCG Modell: 592Kryssreferanse: 24A911
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Punch
AnleggHøyt karbonstål
utforming1-brikke
Hex1 / 4 "
Lengde4.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Varmebehandlet

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "69NOK
DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UBZ 24A904 5825 / 16 "5.5 "1 / 8 "69NOK
DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UCA 24A905 5835 / 16 "5.5 "5 / 32 "71NOK
DASCO PRO 584 Pin Punch 3/16 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "74NOK
DASCO PRO 589 Pin Punch 1/4 x 6 Tommers karbonstål | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "70NOK
DASCO PRO 590 Pin Punch 5/16 x 6 Tommers karbonstål | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1/2 tommers karbonstål
64NOK / enhet