Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UBZ 24A904

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 tommers karbonstål

På lager
Vare: AB7UBZ Modell: 582Kryssreferanse: 24A904

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Punch
AnleggHøyt karbonstål
utforming1-brikke
Hex5 / 16 "
Lengde5.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Varmebehandlet

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "57NOK
DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UCA 24A905 5835 / 16 "5.5 "5 / 32 "59NOK
DASCO PRO 584 Pin Punch 3/16 x 5-1/2 tommers karbonstål | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "61NOK
DASCO PRO 589 Pin Punch 1/4 x 6 Tommers karbonstål | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "60NOK
DASCO PRO 590 Pin Punch 5/16 x 6 Tommers karbonstål | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "62NOK
DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1/2 tommers karbonstål | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 tommers karbonstål
58NOK / enhet