Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 8785 Silikonforseglingsmiddel 10.1 oz Mandel | AH2LPP 29RV07

DAP 8785 Silikonforsegling 10.1 oz Mandel

På lager
Vare: AH2LPP Modell: 8785Kryssreferanse: 29RV07
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Lim TypeTetningsmasse
Søknadstid15 min.
Basesilikon
FARGEMandel
FargefamilieGarver
ContainerCartridge
Flash PointMindre enn 200 grader F
For bruk påKeramikk, glassfiber, metall, plast, tre
Full kur1 dag
Ytelse Temp. Område-65 grader til 350 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.32 @ 25 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 28.8 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 35 grader til 140 grader F.
    • Egenskaper: Kan males, vanntett

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEFargefamilieSakStørrelsePris
DAP 8656 Tetningsmiddel Silikon Hvit 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.Hvit-Tetningsmasse9.8 oz.211NOK
DAP 08658 Tetningsmiddel Silikon Klar 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Fjern-Tetningsmasse9.8 oz.211NOK
DAP 8660 Tetningsmiddel Silikon rustfritt stål 9.8 Oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Rustfritt stål-Tetningsmasse9.8 oz.211NOK
DAP 08770 Premium kjøkken- og badetetningsmiddel 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.HvithvittKjøkken- og badetetningsmiddel10.8 oz.243NOK
DAP 8781 Tetningsmiddel 10.1 oz Klar | AH2LPN 29RV06 878115 min.FjernFjernerTetningsmasse10.1 oz.243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 8785 Silikonforsegling 10.1 oz Mandel
243NOK / enhet