Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 8656 Tetningsmiddel Silikon Hvit 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76

DAP 8656 Sealant Silikon Hvit 9.8 Oz.

På lager
Vare: AB4XUY Modell: 8656Kryssreferanse: 20HA76
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Søknadstid10 min.
Basesilikon
FARGEHvit
container typeTube
Flash PointStørre enn 212 grader F
Full kur24 hr.
Ytelse Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Størrelse9.8 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.007 @ 25 grader F
underlagMetall, aluminium, stål, plast, keramikk, fliser, glass, porselen, glassfiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3910000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Søknadstemp. Rekkevidde (-35 grader til 140 grader F)
    • VOC (30 g / l)
    • Kjennetegn: Vanntett tetning, fleksibel, NSF FDA-spesifikasjon, motstår sprekker og smuldring, utmerket vedheft

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEFargefamilieSakStørrelsePris
DAP 08658 Tetningsmiddel Silikon Klar 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Fjern-Tetningsmasse9.8 oz.211NOK
DAP 8660 Tetningsmiddel Silikon rustfritt stål 9.8 Oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Rustfritt stål-Tetningsmasse9.8 oz.211NOK
DAP 08770 Premium kjøkken- og badetetningsmiddel 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.HvithvittKjøkken- og badetetningsmiddel10.8 oz.252NOK
DAP 8781 Tetningsmiddel 10.1 oz Klar | AH2LPN 29RV06 878115 min.FjernFjernerTetningsmasse10.1 oz.247NOK
DAP 8785 Silikonforseglingsmiddel 10.1 oz Mandel | AH2LPP 29RV07 878515 min.MandelGarverTetningsmasse10.1 oz.239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 8656 Sealant Silikon Hvit 9.8 Oz.
211NOK / enhet