Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 795 Tetningsmiddel 9 oz Klar | AH2LPX 29RV15

DAP 795 Fugemasse 9 oz Klar

På lager
Vare: AH2LPX Modell: 795Kryssreferanse: 29RV15
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Lim TypeTetningsmasse
Søknadstid20 min.
BaseHybrid
FARGEFjern
FargefamilieFjerner
ContainerCartridge
Flash PointMindre enn 200 grader F
For bruk påKeramikk, glassfiber, metall, plast, tre
Full kur1 dag
Ytelse Temp. Område-65 grader til 200 grader F
Størrelse9.0 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.03

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 19.2 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 20 grader til 120 grader F.
    • Egenskaper: Fleksibel, UV-bestandig

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEFargefamilieFor bruk påStørrelsePris
DAP 18526 Premium selvklebende tetningsmasse 5.5 oz Hvit | AH2LPQ 29RV08 1852610 min.HvithvittKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre5.5 oz.131NOK
DAP 18539 Premium klebemiddel 5.5 oz kjeks | AH2LPR 29RV09 1853910 min.KjeksGarverKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre5.5 oz.131NOK
DAP 18510 Premium selvklebende tetningsmiddel 10.1 oz Hvit | AH2LPU 29RV11 1851010 min.HvithvittKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre10.1 oz.137NOK
DAP 18519 Premium klebemiddel 10.1 oz kjeks | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KjeksGarverKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre10.1 oz.137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 795 Fugemasse 9 oz Klar
175NOK / enhet