Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 18526 Premium selvklebende tetningsmasse 5.5 oz Hvit | AH2LPQ 29RV08

DAP 18526 Premium selvklebende tetningsmasse 5.5 oz hvit

På lager
Vare: AH2LPQ Modell: 18526Kryssreferanse: 29RV08

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Lim TypeTetningsmasse
Søknadstid10 min.
BaseHybrid
FARGEHvit
Fargefamiliehvitt
ContainerTube
Flash PointStørre enn 200 grader F
For bruk påKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre
Full kur1 dag
Ytelse Temp. Område40 grader til 100 grader F
Størrelse5.5 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 54.8 g / l
    • Søknadstemp. Område: -30 grader til 180 grader F.
    • Egenskaper: Vanntett

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEFargefamilieFor bruk påStørrelsePris
DAP 18539 Premium klebemiddel 5.5 oz kjeks | AH2LPR 29RV09 1853910 min.KjeksGarverKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre5.5 oz.131NOK
DAP 18510 Premium selvklebende tetningsmiddel 10.1 oz Hvit | AH2LPU 29RV11 1851010 min.HvithvittKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre10.1 oz.137NOK
DAP 18519 Premium klebemiddel 10.1 oz kjeks | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KjeksGarverKeramikk, Glassfiber, Glass, Metall, Plast, Tre10.1 oz.137NOK
DAP 795 Tetningsmiddel 9 oz Klar | AH2LPX 29RV15 79520 min.FjernFjernerKeramikk, glassfiber, metall, plast, tre9.0 oz.175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 18526 Premium selvklebende tetningsmasse 5.5 oz hvit
131NOK / enhet