Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 22995LF Push Fit Manifold Lf kobber 8 tommers lengde | AA8NUC 19F911

SHARKBITE 22995LF Push Fit Manifold Lf kobber 8 tommers lengde

På lager
Vare: AA8NUC Modell: 22995LFKryssreferanse: 19F911
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
759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush Fit-manifold
Body MaterialBlyfri kobber
TilkoblingstypePush Fit
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Press200 psi
Antall inntak1
Antall utsalgssteder3
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total høyde2 33 / 64 "
Total lengde8"
Samlet bredde1"
Temp. Område200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419910010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal lengdePris
SHARKBITE 22998LF Push Fit Manifold Lf Cu Push Fit 1 tommers bredde | AA8NTT 19F902 22998LF4Stengt9.75 "1 015 NOK
SHARKBITE 22997LF Push Fit Manifold Lf Copper 1 tomme Bredde | AA8NUD 19F912 22997LF43 / 4 "9.75 "811NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 22995LF Push Fit Manifold Lf kobber 8 tommers lengde
759NOK / enhet