DANFOSS HRM060U2LP6 A/c Kompressor 60000 Btuh 208/230v | AD8UDN 4MHZ3

DANFOSS HRM060U2LP6 A/c kompressor 60000 Btuh 208/230v

På lager
Vare: AD8UDN Modell: HRM060U2LP6Kryssreferanse: 4MHZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder90 Grader F
amps17.9 LRA
Base Mount lengde7-1 / 2 "
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH60,000
Høyde17.88 "
Hz60
Lengde7.25 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 2 "
Linjetilkoblingssug-ID7 / 8 "
Nominell HP5
Fase3
KjølemedietypeR-22
Type kompressoroljeAB
Spenning208/230
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.62
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8414308070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseBreddePris
DANFOSS HRM042U1LP6 A/c Kompressor 42000 Btuh 208/230v | AD9RYJ 4UKW9 HRM042U1LP617.3 LRA42,00016.375 "6.5 "16.5 "13 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS HRM060U2LP6 A/c kompressor 60000 Btuh 208/230v
21 377 NOK / enhet