Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07820.060.0040 Sett Skrue Stål M6 X 1.00Mm Hund 40Mm, 100PK | AG2HYQ 31JW70

GRAINGER M07820.060.0040 Sett Skrue Stål M6 X 1.00 Mm Hund 40 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2HYQ Modell: M07820.060.0040Kryssreferanse: 31JW70
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
552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde40mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7569
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07820.060.0040 Sett Skrue Stål M6 X 1.00 Mm Hund 40 Mm, 100PK
552NOK /pakke