Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO MDCSSI-1 / 16-25 Ledningslager Metal Detectable 1/16 x 25 Feet | AA8CET 16Z138

E JAMES & CO MDCSSI-1/16-25 Cord Stock Metalldetekterbar 1/16 x 25 fot

På lager
Vare: AA8CET Modell: MDCSSI-1/16-25Kryssreferanse: 16Z138
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
5 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningslager
FARGEBlå
Diameter1 / 16 "
durometer65 + / 15
Lengde25ft.
Materialesilikon
Motstandsdyktig motVarme, lav temperatur, oksidasjon, ozon
Temperaturområde-40 til 450 grader
Strekkfasthet600 #
Toleranse+/-. 005 "
typenMetalldetekterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0828
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeToleransePris
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-10 Ledningsmateriale Metal Detectable 1/32 x 10 Feet | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1 / 32-101 / 32 "10ft.+/-. 005 "2 943 NOK
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-25 Ledningsmateriale Metal Detectable 1/32 x 25 Feet | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1 / 32-251 / 32 "25ft.+/-. 005 "7 182 NOK
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-50 Ledningslager Metal Detectable 1/32 x 50 Feet | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1 / 32-501 / 32 "50ft.+/-. 005 "14 096 NOK
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-100 Ledningslager Metal Detectable 1/32 x 100 Feet | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1 / 32-1001 / 32 "100ft.+/-. 005 "27 658 NOK
E JAMES & CO MDCSI-1 / 16-10 Ledningslager Metal Detectable 1/16 x 10 Feet | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "2 120 NOK
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 Cord Stock Metal Detectable 1/16 x 50 Feet | AA8CEU 16Z139 MDCSSI-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "10 163 NOK
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-100 Ledningslager Metalldetekterbar 1/16 x 100 fot | AA8CEV 16Z140 MDCSSI-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "19 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO MDCSSI-1/16-25 Cord Stock Metalldetekterbar 1/16 x 25 fot
5 176 NOK / enhet