DANFOSS HRM042U1LP6 A/c Kompressor 42000 Btuh 208/230v | AD9RYJ 4UKW9

DANFOSS HRM042U1LP6 A/c kompressor 42000 Btuh 208/230v

På lager
Vare: AD9RYJ Modell: HRM042U1LP6Kryssref: 4UKW9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder90 Grader F
amps17.3 LRA
Base Mount lengde7-1 / 2 "
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH42,000
Høyde16.375 "
Hz60
Lengde6.5 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 2 "
Linjetilkoblingssug-ID3 / 4 "
Nominell HP3-1/2
Fase1
Potensielt stafett3AAR3 * 3L *
KjølemedietypeR-22
Kjør kondensator MF / Volt60
Start Cap. MFD / volt88/108
Type kompressoroljeAB
Spenning208/230
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.75
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8414308070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseBreddePris
DANFOSS HRM060U2LP6 A/c Kompressor 60000 Btuh 208/230v | AD8UDN 4MHZ3 HRM060U2LP617.9 LRA60,00017.88 "7.25 "37.25 "21 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS HRM042U1LP6 A/c kompressor 42000 Btuh 208/230v
13 552 NOK / enhet