Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CURRENT LED11ET8/G/4/850 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 5000K, 25 W/28 W/32 W LFL | CR2UCK 55GT89

CURRENT LED11ET8/G/4/850 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 5000K, 25 W/28 W/32 W LFL

På lager
Vare: CR2UCK Modell: LED11ET8/G/4/850Kryssreferanse: 55GT89

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CURRENT LED11ET8/G/4/850 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 5000K, 25 W/28 W/32 W LFL
181NOK / enhet