Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CULLIGAN HD-950A filterhus, 1 tommer, NPT, 10 GPM, 100 PSI maks. trykk, 13 3/4 tommer total høyde | CR2TPQ 29AH47

CULLIGAN HD-950A Filter Housing, 1 Inch, NPT, 10 GPM, 100 PSI Max Pressure, 13 3/4 Inch Overall Height

På lager
Vare: CR2TPQ Model: HD-950AKryssref: 29AH47

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.132
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CULLIGAN HF-150A filterhus, 3/4 tommer, NPT, 4 GPM, 125 PSI maks trykk, 12 1/2 tommer total høyde | CR2TPR 29AH40 HF-150A421NOK
CULLIGAN WH-HD200-C filterhus, 1 tommer, NPT, 8 GPM, 100 PSI Maks trykk, 15 5/8 tommer total høyde | CR2TPT 53CF05 WH-HD200-C1 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CULLIGAN HD-950A Filter Housing, 1 Inch, NPT, 10 GPM, 100 PSI Max Pressure, 13 3/4 Inch Overall Height
1 097 NOK / enhet