Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRESCENT 29N Shear Inddress 9In Benti | CR2RAG 24J361

CRESCENT 29N Shear Inddress 9In Benti

På lager
Vare: CR2RAG Modell: 29NKryssref: 24J361

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CRESCENT W20SP skjær 10-3/8in sikkerhetspunkt | CR2RAD 24J370 W20SP607NOK
CRESCENT 426N Shear Ind Dressbentsoli | CR2RAE 24J364 426N408NOK
CRESCENT 28N Shear Inddress 8In Benti | CR2RAF 24J360 28N470NOK
CRESCENT 27N Shear Inddressbentinla | CR2RAH 24J359 27N466NOK
CRESCENT RS1N Shear Rugoffset Hdlshar | CR2RAJ 24J367 RS1N348NOK
CRESCENT W1226 Shear12-1/4In Knife Edge | CR2RAK 24J342 W1226757NOK
CRESCENT 37N Shear IndRettinnlagt | CR2RAL 24J363 37N467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRESCENT 29N Shear Inddress 9In Benti
580NOK / enhet