Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CPI J4401-517 Vanntett grensebryter topp aktuator 1nr | AE3JBH 5DKG5

CPI J4401-517 Vanntett grensebryter Toppaktuator 1nr

På lager
Vare: AE3JBH Modell: J4401-517Kryssreferanse: 5DKG5
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
10 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett grensebryter
Aktuatorlengde0.56 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps5
Arm MaterialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kontakt skjema1Nei
Dybde1"
Elektrisk forbindelseFører
Høyde4"
IP Rating68
BevegelseVertikal
NEMA-vurderingIngen NEMA-vurdering
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Rulle Dia.0.31" Dia. (stempel)
Reise~~POS=TRUNC0.560 "Nominell
Spenningsverdier28DC
Bredde1"
LedningsføringIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeBody MaterialHøydeBevegelseRulle Dia.Reise~~POS=TRUNCPris
CPI J4001-522 Vanntett grensebryter topp aktuator 1nr | AE3JBC 5DKG0 J4001-5220.115 "Forzinket 12L14 stål1.29 "Omnidirectional0.31 "(ball)0.100 "Nominell1 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CPI J4401-517 Vanntett grensebryter Toppaktuator 1nr
10 605 NOK / enhet