Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CPI J4001-522 Vanntett grensebryter topp aktuator 1nr | AE3JBC 5DKG0

CPI J4001-522 Vanntett grensebryter Toppaktuator 1nr

På lager
Vare: AE3JBC Modell: J4001-522Kryssreferanse: 5DKG0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett grensebryter
Aktuatorlengde0.115 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps5
Arm MaterialeRustfritt stål
Body MaterialForzinket 12L14 stål
Kontakt skjema1Nei
Dybde1"
Elektrisk forbindelseFører
Høyde1.29 "
IP Rating68
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIngen NEMA-vurdering
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Rulle Dia.0.31 "(ball)
RullematerialeRustfritt stål
Rullebredde0.31 "(ball)
Reise~~POS=TRUNC0.100 "Nominell
Spenningsverdier28DC
Bredde1"
LedningsføringIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeBody MaterialHøydeBevegelseRulle Dia.Reise~~POS=TRUNCPris
CPI J4401-517 Vanntett grensebryter topp aktuator 1nr | AE3JBH 5DKG5 J4401-5170.56 "Rustfritt stål4"Vertikal0.31" Dia. (stempel)0.560 "Nominell11 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CPI J4001-522 Vanntett grensebryter Toppaktuator 1nr
1 543 NOK / enhet