COXREELS PC19-7512-F Strømledningsspole, 75 fot lengde, 115V, 20A, blå | AG6TPV 46V016

COXREELS PC19-7512-F Strømledningsspole, 75 fot lengde, 115V, 20A, blå

På lager
Vare: AG6TPV Modell: PC19-7512-FKryssreferanse: 46V016

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
Basestørrelse6 x 6 "
LedningsfargeSvart
Ledningslengde75 ft.
Dybde10.125 "
EAN0674255922525
Måler / leder12/3
KlasseIndustriell
Høyde21 "
Input Current20A
Maks. Forsterker20
Monteringsstørrelse4 x 5 "
NEC ledningsbetegnelseSJO
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon(2) 5-20R
Antall utsalgssteder2
Total høyde21 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde10.13 "
SpolefargeBlå
RullematerialeStål
Slip Ring Rating115V
Spenning115V
Watts2300
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.185
Skipets høyde (cm)60.33
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode0674255922525

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseLedningslengdeSpenningBreddeDybdeHøydeMonteringsstørrelsePris
COXREELS PC13-5012-F Strømledningsspole, 50 fot lengde, 115V, 20A, blå | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "11 340 NOK
COXREELS PC24-0012-F Ledningstrommel, 100 fot lengde, 115V, 20A, blå | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "19 088 NOK
COXREELS PC13-3512-A Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "8 272 NOK
COXREELS PC13-3512-B Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 541 NOK
COXREELS PC13-3512-F Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 180 NOK
COXREELS PC13-3516-A Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 056 NOK
COXREELS PC13-3516-C Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS PC19-7512-F Strømledningsspole, 75 fot lengde, 115V, 20A, blå
17 810 NOK / enhet