COXREELS PC24-0012-F Ledningstrommel, 100 fot lengde, 115V, 20A, blå | AG6TPW 46V017

COXREELS PC24-0012-F Ledningstrommel, 100 fot lengde, 115V, 20A, blå

På lager
Vare: AG6TPW Modell: PC24-0012-FKryssreferanse: 46V017

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
Basestørrelse6 x 6 "
LedningsfargeSvart
Ledningslengde100 ft.
Dybde10.25 "
EAN0674255922624
Måler / leder12/3
KlasseIndustriell
Høyde25.5 "
Input Current20A
Maks. Forsterker20
Monteringsstørrelse4 x 5 "
NEC ledningsbetegnelseSJO
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon(2) 5-20R
Antall utsalgssteder2
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde10.25 "
SpolefargeBlå
RullematerialeStål
Slip Ring Rating115V
Spenning115V
Watts2300
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode0674255922624

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseLedningslengdeSpenningBreddeDybdeHøydeMonteringsstørrelsePris
COXREELS PC13-5012-F Strømledningsspole, 50 fot lengde, 115V, 20A, blå | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "11 340 NOK
COXREELS PC19-7512-F Strømledningsspole, 75 fot lengde, 115V, 20A, blå | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "17 810 NOK
COXREELS PC13-3512-A Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "8 272 NOK
COXREELS PC13-3512-B Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 541 NOK
COXREELS PC13-3512-F Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 180 NOK
COXREELS PC13-3516-A Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 056 NOK
COXREELS PC13-3516-C Strømledningsspole, 35 fot lengde, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS PC24-0012-F Ledningstrommel, 100 fot lengde, 115V, 20A, blå
19 088 NOK / enhet