COXREELS 1275-6-100-ED Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3LZJ

COXREELS 1275-6-100-ED motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde

På lager
Vare: CF3LZJ Modell: 1275-6-100-ED

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse25.5 x 20.38 "
EAN0674255839168
Slangelengde100 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse23.38 x 13.75 "
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24 "
Samlet bredde37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dobbel slange

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris
COXREELS 1275-4-100-A Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LXV 1275-4-100-A23.88 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "14 031 NOK
COXREELS 1275-4-100-E Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1/2 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LXW 1275-4-100-E26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "12 682 NOK
COXREELS 1275-4-100-EA Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1/2 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LXX 1275-4-100-EA26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "15 448 NOK
COXREELS 1275-4-100-EB Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LXY 1275-4-100-EB26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "14 058 NOK
COXREELS 1275-4-100-ED Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LXZ 1275-4-100-ED26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "14 058 NOK
COXREELS 1275-4-100-EF motorisert slangetrommel, middels trykk, 1/2 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LYA 1275-4-100-EF26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "14 152 NOK
COXREELS 1275-4-100-EJ Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1/2 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LYB 1275-4-100-EJ26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "16 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1275-6-100-ED motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde
24 228 NOK / enhet