COTTERMAN 5TAP2424RA3E24B11C1P6 Arbeidsplattform rullende stål 50 tommers høyde | AE3UCQ 5FZE6

COTTERMAN 5TAP2424RA3E24B11C1P6 Arbeidsplattform rullende stål 50 tommers høyde

Vare: AE3UCQ Model: 5TAP2424RA3E24B11C1P6Kryssreferanse: 5FZE6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 996 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde69 "
Base lengde69 "
Base bredde27.5 "
Bunnbredde27.5 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner2
Antall ben2
Antall trinn5
Total høyde86 "
Plattformdybde24 "
Plattformhøyde50 "
Plattform Lengde24 "
PlattformstilRett igjennom
Plattformbredde27 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)218.44
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5TAP2424RA3E24B11C1P6 Arbeidsplattform rullende stål 50 tommers høyde
12 996 NOK / enhet