COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 100 tommers høyde | AB6CLR 20Z405

COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 100 tommers høyde

Vare: AB6CLR Model: 5010R2632A6E20B4G1C1P6Kryssreferanse: 20Z405
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 189 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / Umontertmontert
Basedybde83 "
Base bredde32 "
Bunnbredde32 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn10
Total høyde130 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde100 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.41
Skipets høyde (cm)330.2
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 rullestige montert håndløperplattform 60 tommers høyde | AB6CLM 20Z401 5006R2630A6E20B4G1C1P656 "30 "30 "690 "60 "16 979 NOK
RFQ
COTTERMAN 5007R2630A6E20B4G1C1P6 rullestige montert håndløperplattform 70 tommers høyde | AB6CLN 20Z402 5007R2630A6E20B4G1C1P663 "30 "30 "7100 "70 "21 370 NOK
RFQ
COTTERMAN 5008R2632A6E20B4G1C1P6 rullestige montert håndløperplattform 80 tommers høyde | AB6CLP 20Z403 5008R2632A6E20B4G1C1P668 "32 "32 "8110 "80 "21 938 NOK
RFQ
COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 rullestige montert gelender 90 tommers høyde | AB6CLQ 20Z404 5009R2632A6E20B4G1C1P675 "32 "32 "9120 "90 "23 082 NOK
RFQ
COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 110 tommers høyde | AB6CLT 20Z406 5011R2632A6E20B4G1C1P688 "32 "32 "11140 "110 "25 801 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 100 tommers høyde
24 189 NOK / enhet