COTTERMAN 5000-serien lager- og ordreplukkestiger


filtre
Aktiveringstype: Foot Pedal , montert/umontert: montert , Klatrevinkel: 59 Degrees , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Rekkverk Høyde: 30 " , Rekkverk inkludert: Ja , Vektgrense: 300 lb. , Materiale: Stål , Plattformdybde: 20 " , Plattformbredde: 24 " , Trinndybde: 7" , Trinnbredde: 24 " , Slitebane: perforert
StilModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris (eks. mva)
A
5006R2630A6E20B4G1C1P6
56 "30 "30 "690 "60 "16 979 NOK
RFQ
A
5007R2630A6E20B4G1C1P6
63 "30 "30 "7100 "70 "21 370 NOK
RFQ
B
5008R2632A6E20B4G1C1P6
68 "32 "32 "8110 "80 "21 938 NOK
RFQ
B
5009R2632A6E20B4G1C1P6
75 "32 "32 "9120 "90 "23 082 NOK
RFQ
B
5010R2632A6E20B4G1C1P6
83 "32 "32 "10130 "100 "24 189 NOK
RFQ
B
5011R2632A6E20B4G1C1P6
88 "32 "32 "11140 "110 "25 801 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?