COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 rullestige montert håndløperplattform 60 tommers høyde | AB6CLM 20Z401

COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 60 tommers høyde

Vare: AB6CLM Model: 5006R2630A6E20B4G1C1P6Kryssreferanse: 20Z401
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / Umontertmontert
Basedybde56 "
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn6
Total høyde90 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde60 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.56
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
COTTERMAN 5007R2630A6E20B4G1C1P6 rullestige montert håndløperplattform 70 tommers høyde | AB6CLN 20Z402 5007R2630A6E20B4G1C1P663 "30 "30 "7100 "70 "21 370 NOK
RFQ
COTTERMAN 5008R2632A6E20B4G1C1P6 rullestige montert håndløperplattform 80 tommers høyde | AB6CLP 20Z403 5008R2632A6E20B4G1C1P668 "32 "32 "8110 "80 "21 938 NOK
RFQ
COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 rullestige montert gelender 90 tommers høyde | AB6CLQ 20Z404 5009R2632A6E20B4G1C1P675 "32 "32 "9120 "90 "23 082 NOK
RFQ
COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 100 tommers høyde | AB6CLR 20Z405 5010R2632A6E20B4G1C1P683 "32 "32 "10130 "100 "24 189 NOK
RFQ
COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 110 tommers høyde | AB6CLT 20Z406 5011R2632A6E20B4G1C1P688 "32 "32 "11140 "110 "25 801 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 60 tommers høyde
16 979 NOK / enhet