COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 20 tommers plattformhøyde | CE9BNN 21VA76

COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, enkelttilgangsplattformstil, 20 tommers plattformhøyde

På lager
Vare: CE9BNN Model: 2WP3660RA3B4B8AC2P6Kryssreferanse: 21VA76

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende plattform for enkel tilgang
Basedybde70 "
Bunnbredde40 "
Klatring Vinkel50 grader
FARGEGul
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Lastekapasitet800 lb
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner0
Antall ben2
Antall modulære dekk0
Antall trinn2
Total høyde4 fot 2 "
Plattformdybde60 "
Plattformhøyde20 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBunnbreddePlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddeTrinndybdeTrinnbreddePris
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "12 656 NOK
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "13 812 NOK
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "18 638 NOK
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 fot 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "19 277 NOK
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "18 250 NOK
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "19 433 NOK
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "21 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, enkelttilgangsplattformstil, 20 tommers plattformhøyde
14 540 NOK / enhet