COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWU 22N967

COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 arbeidsplattform justerbar høyde stål 5 til 8 tommers høyde

På lager
Vare: AB6WWU Modell: 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Kryssref: 22N967

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde24 "
Base lengde24 "
Base bredde19 "
Bunnbredde19 "
FARGENaturlig
FinishLysnet
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeAluminum
Antall beskyttelsesskinner0
Antall ben4
Antall trinn1
Total høyde8"
Plattformdybde24 "
Plattformhøyde5 til 8 "
Plattform Lengde24 "
PlattformstilQuad tilgang
Plattformbredde19 "
Trinndybde19 "
Trinnbredde19 "
TråErgo Matting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBasedybdeBase lengdeAntall benAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "6 854 NOK
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "7 867 NOK
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "6 338 NOK
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "7 929 NOK
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "9 241 NOK
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminum60 "60 "618"60 "5 til 8 "11 850 NOK
COTTERMAN 1AAWP2472A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WXB 22N974 1AAWP2472A8 A5-8 B1 P6Aluminum72 "72 "618"72 "5 til 8 "13 331 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 arbeidsplattform justerbar høyde stål 5 til 8 tommers høyde
5 656 NOK / enhet