COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trinnstativ 30 Tommer H 500 Lb. Stål | AB6CQU 20Z503

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trinnstativ 30 tommer H 500 Lb. Stål

På lager
Vare: AB6CQU Model: 1403N3032A3E10B1C1P1Kryssreferanse: 20Z503

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnstativ
Basedybde33 "
Base bredde32 "
Bunnbredde32 "
Lukket dybde30 "
Lukket høyde32 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Antall trinn3
Total høyde30 "
Plattformdybde10 "
Plattform Lengde10 "
Step Stool ProduktgruppeStillestående trinn
Lagringsstørrelse Dybde30 "
Lagringsstørrelse Lengde32 "
Lagringsstørrelse Bredde33 "
Topptrinnshøyde30 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBase breddePlattformdybdePlattform LengdeStep Stool ProduktgruppeTråBunnbreddePris
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trinnstativ 12 Tommer H 450 Lb. Stål | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Slipende matte18.5 "2 540 NOK
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Trinnstativ 10 Tommer H 500 Lb. Aluminium | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Stasjonære plattformertaggete31 "2 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trinnstativ 30 tommer H 500 Lb. Stål
6 268 NOK / enhet