COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Trinnstativ 10 Tommer H 500 Lb. Aluminium | AB6CQV 20Z504

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Trinnstativ 10 Tommer H 500 Lb. Aluminium

På lager
Vare: AB6CQV Model: 1801N3031A3E12B1C50P6Kryssreferanse: 20Z504

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnstativ
Basedybde16 "
Base bredde31 "
Bunnbredde31 "
Lukket dybde10 "
Lukket høyde31 "
FARGEGrå
FinishLysnet
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn1
Total høyde10 "
Plattformdybde11.75 "
Plattform Lengde28.125 "
Step Stool ProduktgruppeStasjonære plattformer
Lagringsstørrelse Dybde10 "
Lagringsstørrelse Lengde31 "
Lagringsstørrelse Bredde16 "
Topptrinnshøyde10 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBase breddePlattformdybdePlattform LengdeStep Stool ProduktgruppeTråBunnbreddePris
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trinnstativ 12 Tommer H 450 Lb. Stål | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Slipende matte18.5 "2 540 NOK
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trinnstativ 30 Tommer H 500 Lb. Stål | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Stillestående trinntaggete32 "6 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Trinnstativ 10 Tommer H 500 Lb. Aluminium
2 780 NOK / enhet