COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trinnstativ 12 Tommer H 450 Lb. Stål | AB6CFE 20Z277

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trinnstativ 12 tommer H 450 Lb. Stål

På lager
Vare: AB6CFE Model: 1001N1818A5E10B3C1P1Kryssreferanse: 20Z277

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnstativ
Montert / Umontertmontert
Basedybde18 "
Base bredde18.5 "
Bunnbredde18.5 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn1
Total høyde12 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde12 "
Plattform Lengde10 "
Lagringsstørrelse Dybde12 "
Lagringsstørrelse Lengde18-1 / 2 "
Lagringsstørrelse Bredde18 "
Topptrinnshøyde12 "
TråSlipende matte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBase breddePlattformdybdePlattform LengdeStep Stool ProduktgruppeTråBunnbreddePris
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trinnstativ 30 Tommer H 500 Lb. Stål | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Stillestående trinntaggete32 "5 925 NOK
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Trinnstativ 10 Tommer H 500 Lb. Aluminium | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Stasjonære plattformertaggete31 "2 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trinnstativ 12 tommer H 450 Lb. Stål
2 404 NOK / enhet