COPELAND ZP120KCE-TFD-950 A/C-kompressor 123,000 3 BtuH 16.4-Fas XNUMX

På lager
Vare: AH9KVC Modell: ZP120KCE-TFD-950Kryssref: 40CH41

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps16.4
Base Mount lengde7.5
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH123,000
Høyde21 "
Hz60
Lengde10.375 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID7 / 8 "
Linjetilkoblingssug-ID1-3 / 8 "
Nominell HP10-19/64
Fase3
KjølemedietypeR-410A
Type kompressoroljePOE
Spenning460
Bredde11 15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fordampningstemperatur @ ARI-standarder: 45 grader F
    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder: 130 grader F
    • Returgasstemperatur @ ARI-standarder: 65 grader F
    • Væsketemperatur @ ARI-standarder: 115 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsBtuHHøydeLengdeFaseKjølemedietypeSpenningPris
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 144000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYH 20HN21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22200/23079 650 NOK
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20HN22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22460103 850 NOK
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Klimaanlegg Kompressor 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20HN23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3R-22460106 913 NOK
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 191000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYL 20HN24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3R-22200/230141 507 NOK
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20HN25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3R-22460141 043 NOK
COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Klimaanlegg Kompressor 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20HN26 ZRT188KCE-TFE-95012 19 / 64 "20.60191,50019.5 "25 "3R-22575154 869 NOK
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 252000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYP 20HN27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3R-22200/230152 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND ZP120KCE-TFD-950 A/C-kompressor 123,000 3 BtuH 16.4-Fas XNUMX
82 580 NOK / enhet