COPELAND CR35K6E-PFV-875 Klimaanlegg Kompressor 35000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVN 20HM30

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Klimaanlegg Kompressor 35000 BtuH 208/230V R-22

På lager
Vare: AF6RVN Modell: CR35K6E-PFV-875Kryssreferanse: 20HM30

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps14.60
Base Mount lengde7-1 / 2 "
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH35,000
Høyde14 1 / 16 "
Hz60
Lengde10 15 / 64 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 2 "
Linjetilkoblingssug-ID3 / 4 "
Nominell HP2-29/32
Fase1
Potensielt stafettMfr. Nr. 040-0166-15
KjølemedietypeR-22
Kjør kondensator MF / Volt40/370
Start Cap. MFD / volt189 til 227 / 230
Type kompressoroljePOE
Spenning208/230
Bredde9 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)44.77
Skipets lengde (cm)36.51
Skipets bredde (cm)36.51
HS kode8414308010

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Væsketemp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur ved ARI-standard (65 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Klimaanlegg Kompressor 35000 BtuH 208/230V R-22
22 721 NOK / enhet