Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTINENTALINDUSTRIER 0442-00-0914-00 Hannadapter 1 x 1/2 tommer Npt x rør | AD7GVX 4EHG9

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 hannadapter 1 x 1/2 tomme Npt x rør

På lager
Vare: AD7GVX Modell: 0442-00-0914-00Kryssref.: 4EHG9
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
1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHannadapter
TilkoblingPE-kompresjon x MNPT
Lengde2.95 "
MaterialeStål
Rørstørrelse1"
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse1.5 "
Tube Size1 / 2 "
typenRett
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Hannadapter 1/2 x 1/2 tomme Npt x Tube | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 160 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Hannadapter 3/4 x 1/2 tomme Npt x Tube | AD7GVW 4EHG8 0442-00-0913-002.83 "3 / 4 "3 / 4-14 "835NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 hannadapter 1 x 1/2 tomme Npt x rør
1 296 NOK / enhet