Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 100 Psi rustfritt stål | AA7GKD 15X890

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 100 Psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GKD Modell: SRV530-3/4-V-SS-100Kryssreferanse: 15X890

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp3/4 tommer
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)100
Nominell CFM @ innstilt trykk417
ForsegleViton
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. Temp.ForseglePris
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-050 sikkerhetsventil mykt sete 3/4 tommer 50 Psi rustfritt stål | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Rustfritt stål400 FViton1 972 NOK
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-060 Sikkerhetsventil mykt sete 3/4 tommer 60 Psi rustfritt stål | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Rustfritt stål400 FViton1 972 NOK
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-075 sikkerhetsventil mykt sete 3/4 tommer 75 Psi rustfritt stål | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Rustfritt stål400 FViton1 972 NOK
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-125 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 125 Psi rustfritt stål | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Rustfritt stål400 FViton1 972 NOK
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-150 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 150 Psi rustfritt stål | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Rustfritt stål400 FViton1 972 NOK
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-175 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 175 Psi rustfritt stål | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Rustfritt stål400 FViton1 972 NOK
CONRADER SRV530-3/4-V-SS-200 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 200 Psi rustfritt stål | AA7GKH 15X894 SRV530-3 / 4-V-SS-200Rustfritt stål400 FViton1 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-100 sikkerhetsventil mykt sete 3/4in 100 Psi rustfritt stål
1 972 NOK / enhet