Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER AIC38 Innløpskontrollfilter 3/8 tommer Mnpt | AA4MAR 12U301 / 4476

CONRADER AIC38 Innløpskontrollfilter 3/8 tomme Mnpt

På lager
Vare: AA4MAR Modell: AIC38Kryssref.: 12U301 / 4476
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntakskontrollfilter
(M) NPT-uttak (in.)3/8
Diameter2 5 / 8 "
Filter MediaPolyuretanskum
Housing MaterialNylon 6/6
Lengde3"
Maks. Strømme15 cfm
Brystvorte lengde (in.)0.6
Temp. Område0 til 300 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CONRADER AIC12 Innløpskontrollfilter 1/2 tomme Mnpt | AA4MAQ 12U299 / 4618 AIC12 XNUMX XNUMX XNUMXInntakskontrollfilter103NOK
CONRADER 7430 Aic reparasjonssett, Smart Start, 3/8 tommers innløp og 1/2 tommers innløp | CE7YWG 7430 7430Reparasjonssett57NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER AIC38 Innløpskontrollfilter 3/8 tomme Mnpt
103NOK / enhet