Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR SK-R3/16 termisk overbelastningsblokk, 10 til 16 A | AA4KUZ 12T098

CONDOR SK-R3/16 termisk overbelastningsblokk, 10 til 16 A

På lager
Vare: AA4KUZ Modell: SK-R3/16Kryssref: 12T098

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
624NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk overbelastning, 10 til 16A
amps10 til 16
HzIKKE RELEVANT
MaterialeIkke spesifisert
Fase3
TrådstørrelseIKKE RELEVANT
Tube SizeIKKE RELEVANT
typenOverbelastningsblokk
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536308000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

Condor SK-R3/16 termiske overbelastningsblokker brukes med Condor MDR3-serien trykkbrytere for overbelastningsbeskyttelse i 3-faset utstyr, som luftkompressorer, miksere, heiser og transportører. Kontaktene inne i den termiske overbelastningsblokken åpner seg basert på varmen som genereres når strømmen som flyter gjennom enheten er høy nok til å forårsake skade på tilkoblet utstyr. Overbelastning kan være forårsaket på grunn av feil i lager, akselkobling og motordrivinnstilling eller eksterne faktorer som feil strømforsyning.

Egenskaper:

  • Condor SK-R3/16 3-fase termisk overbelastningsblokk beskytter utstyret ved å kutte strømmen hvis det trekker for mye strøm over lengre tid.
  • Den kan justeres til ønsket strømstyrke fra 10 til 16A.
  • Denne Condor SK-R3/16 termiske overbelastningsblokken har maksimal spenningsklassifisering på 600VAC.
  • Raptor Supplies tilbyr også Condor SK-R3/10 termisk overbelastning med strømstyrke fra 6.3 til 10A.

Kompatibelt tilbehør:

  • Condor MDR3-serien trykkbrytere: Condor SK-R3/16 termiske overbelastningsblokker brukes til å erstatte gamle, utslitte eller defekte termiske overbelastningsdeler på disse trykkbryterne.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2008

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan justerer du en Condor MDR3-serie trykkbryter?

    A.
  • Fjern dekselet til trykkbryteren etter at den er koblet fra utstyret.
  • Vri den gule platen på toppen av den termiske overbelastningsblokken til ønsket strømverdi.
  • Inn- og utkoblingstrykket kan stilles inn ved å vri kalibreringsskruen på reléet med klokken (for å øke) eller mot klokken (for å redusere).
  • Forskjellen mellom inn- og utkoblingstrykk eller differansetrykk kan justeres ved hjelp av skruen ved siden av kalibreringsskruen.
  • Brukere kan også erstatte gamle, defekte eller utslitte termiske overbelastningsblokker, avlasterventiler og andre deler.
  • Nå som trykkbryteren er satt opp, sett på dekselet igjen og koble det til ønsket applikasjon.

Q. Hva er bruken av en termisk overbelastningsblokk?

A. Den termiske overbelastningsblokken beskytter applikasjonen mot skade i tilfelle kortslutning, overbelastning eller overoppheting. Generelt blir det termiske overbelastningsreléet aktivert ved å registrere varme forårsaket av høy strøm.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHzSakFaseTrådstørrelseTube Sizetypenpk. Antall.Pris
CONDOR SK-3 kontaktblokk uten på/av MDR3-serien | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30IKKE RELEVANTKontakt blokkering-IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTStandard erstatning1436NOK
CONDOR SK-3S kontaktblokk med auto/av MDR3-serien | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30IKKE RELEVANTKontaktblokk med Auto / Av-IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTStandard erstatning med Auto / Av1543NOK
CONDOR SK-R3/1.0 termisk overbelastning, 3-fase, 600 VAC, 0.63 til 1 ampere | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 til 1IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 0.63 til 1A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/1.6 Termisk overbelastning 1 til 1.6A 3-Fas MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 til 1.6IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 1 til 1.6A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/2.5 Termisk overbelastning 1.6 til 2.5A 3-Fas MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 til 2.5IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 1.6 til 2.5A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/4.0 Termisk overbelastning 2.5 til 4A 3-Fas MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 til 4IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 2.5 til 4A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/6.3 Termisk overbelastning 4 til 6.3A 3-Fas MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 til 6.3IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 4 til 6.3A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR SK-R3/16 termisk overbelastningsblokk, 10 til 16 A
624NOK / enhet