CONDOR 36VK92 Antifatigue Mat Grå 3 fot x 60 fot | AH7KXN

CONDOR 36VK92 Antifatigue Mat Grå 3 fot x 60 fot

På lager
Vare: AH7KXN Modell: 36VK92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeLukket celle vinylskum
BremsevæskebestandigNei
FARGEGrå
Edgesskrå
Lengde60ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterRibbete
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse3 / 8 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMat overflatemønsterTykkelseBreddePris
CONDOR 36VK87 Antifatigue Matte Sort 3 fot x 12 fot | AH7KXH 36 87VKXNUMXSvart12ft.Ribbete3 / 8 "3ft.1 557 NOK
CONDOR 36VK93 Antifatigue Mat Grå 4 fot x 60 fot | AH7KXP 36 93VKXNUMXGrå60ft.Ribbete3 / 8 "4ft.10 954 NOK
CONDOR 36VK96 Antifatigue Mat Svart Gul kant 3 fot x 12 fot | AH7KXT 36 96VKXNUMXSvart med gul kant12ft.Ribbete3 / 8 "3ft.1 602 NOK
CONDOR 36VK97 Antifatigue Mat Svart Gul kant 2 fot x 60 fot | AH7KXU 36 97VKXNUMXSvart med gul kant60ft.Ribbete3 / 8 "2ft.5 835 NOK
CONDOR 36VK98 Antifatigue Matte Svart Gul kant 3 fot x 60 fot | AH7KXV 36 98VKXNUMXSvart med gul kant60ft.Ribbete3 / 8 "3ft.8 063 NOK
CONDOR 36VK99 Antifatigue Mat Svart Gul kant 4 fot x 60 fot | AH7KXW 36 99VKXNUMXSvart med gul kant60ft.Ribbete3 / 8 "4ft.10 695 NOK
CONDOR 36VL02 Antimatthetsmatte Svart gul kant 4 fot x 60 fot | AH7KXY 36 02VLXNUMXSvart med gul kant60ft.Diamantplate1 / 2 "4ft.14 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 36VK92 Antifatigue Mat Grå 3 fot x 60 fot
8 001 NOK / enhet