Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 966-6-6 koblingskompresjon 150psi 1.19 tommer | AH3PYV 32WG80

CMI 966-6-6 Koblingskompresjon 150psi 1.19 tommer

På lager
Vare: AH3PYV Modell: 966-6-6Kryssreferanse: 32WG80
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
TilkoblingKompresjon x rør
Lengde1.19 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 966-4-4 hunnkontakt kompresjon messing 0.9 tommer | AH3PYQ 32WG76 966-4-40.9 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "171NOK
CMI 966-4 hunnkontakt kompresjon messing 0.85 tommer | AH3PYR 32WG77 966-40.85 "1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "140NOK
CMI 966-6 hunkontakt kompresjon messing 1.19 tommer | AH3PYT 32WG78 966-61.19 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "192NOK
CMI 966-6-2 hunkontakt kompresjon messing 1.01 tommer | AH3PYU 32WG79 966-6-21.01 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "160NOK
CMI 966-8 hunnkontakt kompresjon messing 1.3 tommer | AH3PYW 32WG82 966-81.3 "3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 966-6-6 Koblingskompresjon 150psi 1.19 tommer
255NOK / enhet