Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C92517 Screw Machine Drill Bit, 7 mm Drill Bit Size, 79 mm Overall Length | CQ9QAM 789KZ0

CLEVELAND C92517 skruemaskinbor, 7 mm borbitstørrelse, 79 mm totallengde

På lager
Vare: CQ9QAM Modell: C92517Kryssreferanse: 789KZ0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C89627 skruemaskinbor, #12 drillbitstørrelse, 2.500 tommer totallengde | CQ9NNW 60HA29 C89627861NOK
CLEVELAND C89628 skruemaskinbor, #13 drillbitstørrelse, 2.500 tommer total lengde | CQ9NPG 60HA30 C89628798NOK
CLEVELAND C89629 skruemaskinbor, #14 borkronestørrelse, 2.500 tommer total lengde | CQ9NPQ 60HA31 C89629860NOK
CLEVELAND C89630 skruemaskinbor, #15 borkronestørrelse, 2.500 tommer total lengde | CQ9NPY 60HA32 C89630842NOK
CLEVELAND C89631 skruemaskinbor, #16 drillbitstørrelse, 2.500 tommer totallengde | CQ9NQF 60HA33 C89631937NOK
CLEVELAND C89632 skruemaskinbor, #17 borkronestørrelse, 2.500 tommer totallengde | CQ9NQP 60HA34 C89632985NOK
CLEVELAND C89633 skruemaskinbor, #18 borkronestørrelse, 2.500 tommer total lengde | CQ9NQX 60HA35 C89633887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C92517 skruemaskinbor, 7 mm borbitstørrelse, 79 mm totallengde
1 210 NOK / enhet