Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C50088 Spiralfløytekran Modifisert bunn 7/16 tommer x 20 dampoksid | AG2CGD 31GF89

CLEVELAND C50088 Spiralfløytekran Modifisert bunn 7/16 tommer x 20 dampoksid

På lager
Vare: AG2CGD Modell: C50088Kryssreferanse: 31GF89

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishDampoksid
Liste nummer506SS
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3 15 / 64 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.323 "
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45 / 64 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.82
Skipets lengde (cm)8.2
Skipets bredde (cm)0.82
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
CLEVELAND C50083 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8 tommer x 24 dampoksid | AG2CFY 31GF84 C500833.031 "24H30.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF940NOK
CLEVELAND C50084 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8 tommer x 24 dampoksid | AG2CFZ 31GF85 C500843.031 "24H50.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF852NOK
CLEVELAND C50086 Spiralfløytekran Modifisert bunn 7/16 tommer x 14 dampoksid | AG2CGB 31GF87 C500863 15 / 64 "14H50.323 "7 / 16 "45 / 64 "UNC1 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C50088 Spiralfløytekran Modifisert bunn 7/16 tommer x 20 dampoksid
1 070 NOK / enhet