Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C24260 Taper Pin Reamer, For #5 Pin Size, 15/64 Tommer Størrelse Small End Dia | CQ9ZMN 445N13

CLEVELAND C24260 Taper Pin Reamer, For #5 Pin Size, 15/64 Tommer Størrelse Small End Dia

På lager
Vare: CQ9ZMN Modell: C24260Kryssref: 445N13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C24260 Taper Pin Reamer, For #5 Pin Size, 15/64 Tommer Størrelse Small End Dia
1 407 NOK / enhet