MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.5-8 Threaded Stud, B7 Ptfe, 1-8 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 8Pk | AE4YFJ 5NYN4

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.5-8 gjenget tapp, B7 Ptfe, 1-8 trådstørrelse, 6-1/2 tomme lengde, 8pk

På lager
Vare: AE4YFJ Modell: B7-1-6.5-8Kryssreferanse: 5NYN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 419 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde6.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeOpptil 1100 F.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.28
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.5-8 gjenget tapp, B7 Ptfe, 1-8 trådstørrelse, 6-1/2 tomme lengde, 8pk
1 419 NOK /pakke