Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLC L230 Verktøyveske 14 x 8 x 11-1 / 2 29 Lomme | AB4VFL 20G107

CLC L230 verktøyveske 14" x 8" x 11-1/2" 29 lommer

På lager
Vare: AB4VFL Modell: L230Kryssref.: 20G107
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialepolyester
FARGESvart
Dybde8"
Høyde11.5 "
Materialepolyester
Antall innerlommer11
Antall utvendige lommer18
Antall stykker1
Antall lommer29
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeAntall innerlommerAntall utvendige lommerAntall lommerBreddePris
CLC 1537 Verktøyveske 13" x 7" x 13" 33-lomme | AB2GHC 1LWN5 1537Kaki / svart7"13 "23103313 "1 013 NOK
CLC L234 Verktøyveske 15" x 9" x 11-1/2" 22 lommer | AB4VFM 20G108 L234Svart9"11.5 "6162215 "1 169 NOK
CLC 1539 Verktøyveske, 18" x 7" x 14", 50 lommer | AE4MLX 5LU62 1539Tan / Black7"14 "5025218 "1 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLC L230 verktøyveske 14" x 8" x 11-1/2" 29 lommer
927NOK / enhet