CLC 1539 Verktøyveske, 18 x 7 x 14, 50 lommer | AE4MLX 5LU62

CLC 1539 Verktøyveske, 18" x 7" x 14", 50 lommer

På lager
Vare: AE4MLX Modell: 1539Kryssreferanse: 5LU62

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialepolyester
FARGETan / Black
Dybde7"
Høyde14 "
Materialepolyester
Antall innerlommer50
Antall utvendige lommer2
Antall stykker1
Antall lommer52
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode4202929026
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kraftig verktøyholder med stort senterrom og 2 separate utvendige rom for transport av industrielt elektroverktøy
    • Lett, poly-stoffpose med 43 flerbrukslommer på innsiden og 7 lommer utenfor posen for bedre oppbevaring av verktøyet
    • Vertikale verktøylommer for enkel organisering av verktøy og rask tilgang, sammen med sidepaneler med glidelås for å forhindre søl av verktøy
    • Polstret, strukturert og justerbar skulderstropp for sikkert grep og ekstra komfort

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er CLC 1539 vanntett eller brannsikker?

A. Denne CLC-verktøyvesken er ikke 100 % vanntett, men kan motstå lett vannsøl. Den er heller ikke motstandsdyktig mot flammer.

Sp. Er CLC 1539 verktøyveske motstandsdyktig mot slitasje?

A. CLC 1539 verktøyveske har polyesterkonstruksjon som motstår slitasje mot tøffe industrielle forhold. Imidlertid kan skarpe kniver og gjenstander påføre posen skade.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeAntall innerlommerAntall utvendige lommerAntall lommerBreddePris
CLC 1537 Verktøyveske 13" x 7" x 13" 33-lomme | AB2GHC 1LWN5 1537Kaki / svart7"13 "23103313 "1 013 NOK
CLC L230 Verktøyveske 14" x 8" x 11-1/2" 29 lommer | AB4VFL 20G107 L230Svart8"11.5 "11182914 "927NOK
CLC L234 Verktøyveske 15" x 9" x 11-1/2" 22 lommer | AB4VFM 20G108 L234Svart9"11.5 "6162215 "1 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLC 1539 Verktøyveske, 18" x 7" x 14", 50 lommer
1 507 NOK / enhet