CLC 1537 Verktøyveske 13 x 7 x 13 33 Lomme | AB2GHC 1LWN5

CLC 1537 Verktøyveske 13" x 7" x 13" 33 Lomme

På lager
Vare: AB2GHC Modell: 1537Kryssreferanse: 1LWN5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialepolyester
FARGEKaki / svart
Dybde7"
Høyde13 "
Materialepolyester
Antall innerlommer23
Antall utvendige lommer10
Antall stykker1
Antall lommer33
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode4202929026
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeAntall innerlommerAntall utvendige lommerAntall lommerBreddePris
CLC L230 Verktøyveske 14" x 8" x 11-1/2" 29 lommer | AB4VFL 20G107 L230Svart8"11.5 "11182914 "927NOK
CLC L234 Verktøyveske 15" x 9" x 11-1/2" 22 lommer | AB4VFM 20G108 L234Svart9"11.5 "6162215 "1 169 NOK
CLC 1539 Verktøyveske, 18" x 7" x 14", 50 lommer | AE4MLX 5LU62 1539Tan / Black7"14 "5025218 "1 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLC 1537 Verktøyveske 13" x 7" x 13" 33 Lomme
1 013 NOK / enhet