CLC L234 Verktøyveske 15 x 9 x 11-1/2 22 Lomme | AB4VFM 20G108

CLC L234 verktøyveske 15" x 9" x 11-1/2" 22 lommer

På lager
Vare: AB4VFM Modell: L234Kryssref.: 20G108

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialepolyester
FARGESvart
Dybde9"
Høyde11.5 "
Materialepolyester
Antall innerlommer6
Antall utvendige lommer16
Antall stykker1
Antall lommer22
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeAntall innerlommerAntall utvendige lommerAntall lommerBreddePris
CLC 1537 Verktøyveske 13" x 7" x 13" 33-lomme | AB2GHC 1LWN5 1537Kaki / svart7"13 "23103313 "1 044 NOK
CLC L230 Verktøyveske 14" x 8" x 11-1/2" 29 lommer | AB4VFL 20G107 L230Svart8"11.5 "11182914 "987NOK
CLC 1539 Verktøyveske, 18" x 7" x 14", 50 lommer | AE4MLX 5LU62 1539Tan / Black7"14 "5025218 "1 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLC L234 verktøyveske 15" x 9" x 11-1/2" 22 lommer
1 178 NOK / enhet