Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 83182 Precision Insert, Metric, Small Packs, 57/64 Inch Drill, 33mm Insert Length, 304 SS | AF9PGP 30PF55

CHRISLYNN 83182 presisjonsinnsats, metrisk, små pakker, 57/64 tommers bor, 33 mm innsatslengde, 304 SS

På lager
Vare: AF9PGP Modell: 83182Kryssreferanse: 30PF55
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk trådinnsats
Borestørrelse57 / 64 "
Sett inn lengde33mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM22 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilgjengelig i Free Running og Locking Variety.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 83182 presisjonsinnsats, metrisk, små pakker, 57/64 tommers bor, 33 mm innsatslengde, 304 SS
139NOK / enhet