Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHIEF 250092 Hydraulisk girpumpe 11 Gpm | AD6MQK 46C517

CHIEF 250092 Hydraulisk girpumpe 11 Gpm

På lager
Vare: AD6MQK Modell: 250092Kryssreferanse: 46C517
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
3 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
DriveEkstern
HP påkrevd6
Inngang RPM4000
Monteringsflens4 Bolt
Nominell strømning11 GPM
Porter (innløp)1 "rør
Porter (utløp)1 / 2 "PT
RotasjonUrviseren
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Transmission2 trinn
typenTo etapper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.63
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413500080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drivaksel (in.) (1/2)
    • Maks. PSI 1. trinn (3000)
    • Maks. PSI 2. trinn (900)

Produktvarianter

ProduktModellInngang RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris
CHIEF 250093 Hydraulisk girpumpe 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "3 857 NOK
CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hydraulisk girpumpe To-trinns 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.53 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF 250092 Hydraulisk girpumpe 11 Gpm
3 209 NOK / enhet