Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Hydraulisk girpumpe To-trinns 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulisk girpumpe totrinns 11 gpm

På lager
Vare: AH4UVE Modell: CBNA-8.8/3.6AKryssreferanse: 35LP23
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
3 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
HP påkrevd6
Inngang RPM3600
Monteringsflens4 Bolt
Nominell strømning11
Porter (innløp)1 / 2 "PT
Porter (utløp)1 / 2 "PT
RotasjonUrviseren
Skaft Dia.1/2
Aksel lengde1.5
typenTo etapper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)22.1
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Forskyvning @ høyt trykk (kubikktommer/omdreininger): 3.8
    • Forskyvning @ lavt trykk (kubikktommer/omdreininger): 11
    • Drivaksel (in.): 1/2
    • Maks. PSI første etappe: 1
    • Maks. PSI 2. trinn: 3000
    • Avlastningsventil forhåndsinnstilt trykk (psi): 650

Produktvarianter

ProduktModellInngang RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris
CHIEF 250092 Hydraulisk girpumpe 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "3 280 NOK
CHIEF 250093 Hydraulisk girpumpe 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "3 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulisk girpumpe totrinns 11 gpm
3 599 NOK / enhet