Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 69889 Skrumaskin Bit Set List# 159 15 Stk | AF2PBA 6WUE2

CHICAGO-LATROBE 69889 Skruemaskinbitsettliste# 159 15 stk

På lager
Vare: AF2PBA Modell: 69889Kryssreferanse: 6WUE2
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
1 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskin bitsett
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Brøkstørrelse1/16 til 1/2 av 32nds
KlasseHeavy Duty
Liste nummer159
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker15
PunkttypeP3 delingspunkt
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrøkstørrelseListe nummerAntall stykkerStørrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 54128 skruemaskinbitsettliste# 2159 29 stk | AF2NZW 6WUA1 54128Titan nitrid1/16 til 1/2 av 64-tallet2159291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/25 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69889 Skruemaskinbitsettliste# 159 15 stk
1 513 NOK / enhet