Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 49218 skruemaskinbor, svart oksid 9/32 | AB2HEU 1M053

CHICAGO-LATROBE 49218 Skruemaskinborkrone svart oksid 9/32

På lager
Vare: AB2HEU Modell: 49218Kryssreferanse: 1M053
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.2812
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde1.5 "
Brøkstørrelse9 / 32 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer159
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2 11 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.9 / 32 "
Størrelse9 / 32 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 49204 skruemaskinbor, svart oksid 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "31NOK
CHICAGO-LATROBE 49205 skruemaskinbor, svart oksid 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "31NOK
CHICAGO-LATROBE 49206 skruemaskinbor, svart oksid 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "30NOK
CHICAGO-LATROBE 49207 skruemaskinbor, svart oksid 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "32NOK
CHICAGO-LATROBE 49208 skruemaskinbor, svart oksid 1/8 | AB2HDY 1M033 492080.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "33NOK
CHICAGO-LATROBE 49209 skruemaskinbor, svart oksid 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "33NOK
CHICAGO-LATROBE 49210 skruemaskinbor, svart oksid 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49218 Skruemaskinborkrone svart oksid 9/32
63NOK / enhet