Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber lengde borkrone, borkrone størrelse 11/64 tommer, borkrone punktvinkel 135 grader, kobolt

På lager
Vare: CH6JYW Modell: 47711Kryssref: 2THN5
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor
BitstilSpiral
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1719
Borrstørrelse11 / 64 "
Borepunktslengde0.0356 "
FinishKobolt
Fløytelengde2 1 / 8 "
KlasseM35
Helix vinkel28 grader
Maks. Boredybde11 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde3 1 / 4 "
Pekevinkel135 grader
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.11 / 64 "
Skaftlengde1 1 / 8 "
Skaft TypeRett
TrådretningHøyre hånd
Toleranse+0 "/ - 0.0007"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellToleranseDesimal ekvivalentFløytelengdeKlasseMaks. BoredybdeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse D, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Bronse | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "114NOK
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse H, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Bronse | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "125NOK
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse W, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Bronse | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "268NOK
CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber Lengde Bor, Bor Bit Størrelse 3/16 Inch, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "64NOK
CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse 1/4 tomme, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "86NOK
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber Lengde Bor, Bor Størrelse 9/32 Inch, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "112NOK
CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse 29/64 Inch, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JZA 2THR5 47729+0 "/ - 0.001"0.45314 3 / 16 "M351 13 / 16 "5 5 / 8 "29 / 64 "1 7 / 16 "305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber lengde borkrone, borkrone størrelse 11/64 tommer, borkrone punktvinkel 135 grader, kobolt
56NOK / enhet